3M™Scotch® Cinta de filamentos 8981, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.17 mm

Número de artículo: 7000035392
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035392
EAN / GTIN 08021684336195
Número del fabricante 7000035392

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta resistencia a la abrasión y a la humedad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

La cinta de filamento Scotch® 8981 ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de sujeción, agrupamiento o refuerzo de las aplicaciones de empaquetado o de otro tipo. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos continuos de fibra de vidrio y ofrece una gran adherencia en gran cantidad de sustratos, por lo que es usada con frecuencia en cierres con clips en L y U, fijación de bobinas de metal y agrupamiento.

Característica:

Los filamentos de fibra de vidrio laminado protegen la cinta frente a la delaminación a fin de garantizar su resistencia y rendimiento// Los filamentos de fibra de vidrio laminado protegen la cinta frente a la delaminación a fin de garantizar su resistencia y rendimiento
El adhesivo de resina de goma sintética proporciona una adherencia muy adecuada en los más diversos sustratos// El adhesivo de resina de goma sintética proporciona una adherencia muy adecuada en los más diversos sustratos
Los filamentos ofrecen una capa adicional de seguridad frente a los hurtos de cajas o paquetes// Los filamentos ofrecen una capa adicional de seguridad frente a los hurtos de cajas o paquetes
Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo// Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo
El adhesivo garantiza un excelente equilibrio entre la adherencia inicial y la capacidad de fijación a largo plazo// El adhesivo garantiza un excelente equilibrio entre la adherencia inicial y la capacidad de fijación a largo plazo

Nota:

Agrupamiento de productos de peso elevado
Ribeteo y agrupamiento de bobinas de metal
Cierres con ganchos en L y en U
Unificación de palets, agrupamiento para envío y manipulación

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop