3M™ Scotch® Cinta de embalaje 6893, PVC, Roja, 9 MM x 66 M

Número de artículo: 7000035366
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 192 Piezas
  • Pasos del pedido: 192 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035366
EAN / GTIN 08000280444831
Número del fabricante 7000035366
Número L L01310 839

Descripción

Ejecución:

Color del producto: rojo
Buena resistencia a la humedad
Longitud total: 66 m
Anchura total: 9 mm
Enrollable en silencio

Descripción:

Asegure sus cajas y paquetes de forma rápida, fácil y profesional con la cinta de sellado de cajas Scotch® 6893. Nuestra cinta UPVC, resistente y de alto rendimiento, cuenta con un adhesivo de resina de caucho natural con disolvente y es ideal para el sellado de cajas y paquetes, la codificación por colores, la combinación, la fijación, la decoración y la agrupación de paquetes pesados. Esta cinta se aplica mejor a temperatura ambiente y sobre superficies de cartón limpias, secas y sin polvo. Una vez aplicada, se comporta bien a todas las temperaturas a las que suelen someterse los productos envasados, incluidas las condiciones de congelación.Al utilizar película de UPVC, nuestra cinta es resistente a la humedad y a los productos químicos, lo que la hace ideal para su uso en escenarios en los que la presencia de humedad o productos químicos haría que otras películas fallaran.Se puede rasgar a mano, lo que evita la necesidad de dispensadores, tiene un movimiento de desenrollado suave y poco ruidoso y ayuda a reducir el nivel de ruido en las áreas de trabajo.

Característica:

Buena resistencia química
Para sellar cajas de cartón, enviar bolsas por correo, codificar colores, empalmar, sujetar, decorar y agrupar
La cinta es imprimible
Desenrollado silencioso

Nota:

Cinta de embalaje para cajas de peso medio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra