3M™Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanca, 25 mm x 50 m, 0.12 mm

Número de artículo: 7000035365
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035365
EAN / GTIN 08000280442394
Número del fabricante 7000035365
Número L L01310 1498

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Buena resistencia a la abrasión y a la humedad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 25 mm

Descripción:

Se utiliza principalmente para mantener juntas cajas en paletas, rescatar cajas rotas y dañadas, empaquetar productos livianos, cerrar y reforzar cajas de cartón.

Característica:

Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.// Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
muy resistente a la abrasión// muy resistente a la abrasión
muy resistente a la humedad// muy resistente a la humedad
muy resistente al desgaste.// muy resistente al desgaste.

Nota:

Aplicaciones no exigentes de fleje, agrupamiento y refuerzo
Cierre y refuerzo de cajas
Sellado y paletizado