3M™ Terminación QTII 92-EB 64-3

Número de artículo: 7000035266
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7000035266
EAN / GTIN 08021684442957
Número del fabricante 7000035266

Descripción

Ejecución:

Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
Diseño delgado
Presión de contacto radial permanente
Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte

Descripción:

kit de la serie 3M™ Terminación QT II, Contráctil en Frío, gracias al cuerpo de aislamiento de silicona contráctil en frío ofrece una solución fácil y segura para la terminación de cables de MT.

Característica:

Junta de extremo de una pieza, retráctil en frío, con control del campo de refracción integrado
Tapa final resistente a la fluidez y a la intemperie de caucho de silicona HTV
No se necesitan herramientas adicionales, como un soplete de retracción.
El kit de terminación contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no los terminales de cable.
3 juntas de extremo por juego.