3M™ QTII 92-EB 63-3

Número de artículo: 7000035265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000035265
EAN / GTIN 08021684442933
Número del fabricante 7000035265

Descripción

Ejecución:

Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
Diseño delgado
Presión de contacto radial permanente
Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte

Descripción:

3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo

Característica:

Terminación contráctil en frío para una solución fácil y segura de terminar cables de media tensión hasta 12kV
Control de campo eléctrico preinstalado en el cuerpo aislante
No requiere herramientas para la instalación
Cubre un amplio rango de secciones de cable
Kit de 3 fases
No se requieren herramientas adicionales, como antorchas retráctiles.
El kit de cierre final contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no cable terminals de.
3 tapas de extremo por juego.