3M™ 92-EB 62-3 Kit de terminación QTII, 3 conductores, 6/10 kV interior, 3x 70 - 95 mm²

Número de artículo: 7000035264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035264
EAN / GTIN 08021684442896
Número del fabricante 7000035264

Descripción

Ejecución:

Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
Diseño delgado
Presión de contacto radial permanente
Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte

Descripción:

3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo

Característica:

Terminación contráctil en frío para una solución fácil y segura de terminar cables de media tensión hasta 12kV
Control de campo eléctrico preinstalado en el cuerpo aislante
No requiere herramientas para la instalación
Cubre un amplio rango de secciones de cable
Kit de 3 fases
No se requieren herramientas adicionales, como antorchas retráctiles.
El kit de cierre final contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no cable terminals de.
3 tapas de extremo por juego.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra