• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ 92-EB 65-1 Kit de sellado de extremos QTII, 1 conductor, 6/10 kV interior 1x 500 - 1000 mm².

Número de artículo: 7000035235
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000035235
EAN / GTIN 08021684146954
Número del fabricante 7000035235

Descripción

Ejecución:

Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
Diseño delgado
Presión de contacto radial permanente
Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte

Descripción:

3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo

Característica:

Diseñado para sistemas de cables de alimentación poliméricos de tres núcleos con clase de tensión con Umax 24 kV
Cubre un amplio rango de secciones de cable
No se requieren herramientas adicionales, como antorchas retráctiles.
El kit de cierre final contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no cable terminals de.
3 tapas de extremo por juego.