Scotch® 23 Cinta Autosoldable 25 mm x 9.15 m

Número de artículo: 7000034850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 32 Piezas
  • Pasos del pedido: 32 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034850
EAN / GTIN 50054007000599
Número del fabricante 7000034850
Número L L01310 103

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
No vulcanizante y duradero
Longitud total: 9.15 m
Anchura total: 25.4 mm
Ideal para el sellado de humedad de conexiones eléctricas

Descripción:

La cinta autosoldable Scotch® 23 es una cinta para aplicaciones eléctricas a base de EPR (caucho de etileno propileno) vulcanizada y muy adaptable. Nuestras cintas se pueden utilizar para el aislamiento en aplicaciones de baja o alta tensión y en empalmes de hasta 69 kV.

Característica:

Material de soporte de caucho de etileno-propileno autovulcanizante y adhesivo de caucho-resina altamente conformable
Resistente a la temperatura para una adhesión duradera hasta 90 °C.
Expansible hasta el 100% para un aislamiento sin huecos y resistente a la humedad
La cubierta protectora especial de poliéster mantiene la cinta protegida y limpia durante la aplicación
No vulcaniza y es resistente
Certificado por la ASTM y conforme a la directiva RoHS 2002/65/CE.

Nota:

Aislamiento primario hasta 69 kV
Aislamiento de barras
Sellado de tapas y conectores eléctricos
Sellado de conectores coaxiales
Aislamiento de los cables del motor
Control de campo eléctrico para accesorios y terminaciones de media tensión
Reparación de cubiertas de cables para accesorios y terminaciones de media tensión