Scotch® 13 Cinta de caucho de etileno-propileno, autosellante, conductora, 38 mm x 4,5 m, 0,76 mm, paquete a granel

Número de artículo: 7000034848
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 45 Piezas
  • Pasos del pedido: 45 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034848
EAN / GTIN 57891040040440
Número del fabricante 7000034848

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Complete los conectores de alta tensión eléctricamente y péguelos al material aislante para minimizar la tensión eléctrica
Longitud total: 9.14 m
Anchura total: 38 mm
No apto para aislamiento eléctrico

Descripción:

La cinta eléctrica semiconductora Scotch® 13 es una cinta de empalme de alta tensión basada en EPR (caucho de etileno propileno) semiconductora y muy adaptable. Esta cinta semiconductora se estira fácilmente para adaptarse a formas irregulares y conserva su conductividad cuando se estira.

Característica:

Sustituye la capa semiconductora bajo la pantalla metálica para una variedad de reparaciones y empalmes de cables de media tensión
Redondea eléctricamente las fijaciones de alta tensión y las uniones a materiales aislantes para minimizar las tensiones eléctricas
Resistente a temperaturas de hasta 90 °C
Redondeo de remaches en barras aisladas
Proporciona apantallamiento para los empalmes de los cables de alimentación con aislamiento dieléctrico sólido
Aprobado por la ASTM y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE.
No utilizar para el aislamiento eléctrico

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra