Scotch® 2220 Control de Campo 19 mm x 4.5 m

Número de artículo: 7000034806
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034806
EAN / GTIN 50054007504288
Número del fabricante 7000034806
Número L L01310 308

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
El material de respaldo de PVC robusto proporciona un excelente aislamiento eléctrico
Longitud total: 4.572 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

La cinta de control de campo Scotch® 2220 es una cinta de masilla que se usa para aplicaciones de control de campo en juntas y terminaciones a todas las tensiones.

Característica:

Certificado para temperaturas de uso continuo de 90 °C y una temperatura de sobrecarga de hasta 130 °C
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Cambia la distribución de la tensión del campo eléctrico que rodea una terminación o conexión con alta tensión
Para reducir la concentración de tensiones a niveles equivalentes a los de los cables continuos

Nota:

For use in electrical applications where joints or terminations are made