Ejecución:
Color de producto: Blanco
Tamaño: XL
SMS multicapa suave y resistente (43 g/m²) para un rendimiento sólido
Capucha de 3 piezas, con cremallera de 2 vías y solapa con elástico en la espalda y en el tobillo para minimizar el riesgo de piel expuesta
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Descripción:
La prenda de protección 3M™ 4520 se ha diseñado para ofrecer varias capas de SMMMS, solidez y una resistencia eficaz con un peso ligero, de tan solo 43 g/m². Gracias a su excelente transpirabilidad y suavidad, con un tacto similar al del tejido, se puede llevar cómodamente durante periodos prolongados y protege contra las descargas estáticas, las partículas peligrosas y las salpicaduras de líquidos de tipo 5/6.
Característica:
Prenda de tipo 5/6 fabricada con un material extremadamente ligero y transpirable y diseñada para proteger frente a polvos peligrosos y salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles
Confeccionada en SMMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz del calor y la humedad corporales y reducir el estrés provocado por el calor
Múltiples capas suaves y robustas de 43 g/m² de SMS para un alto rendimiento
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
Puños de punto para una colocación suave y segura del brazo
Nota:
Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Trabajos de aislamiento
Actividades físicamente exigentes
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Lijado y pulido
Fabricación de cemento