3M™ Prenda de protección 4520-M

Número de artículo: 7000034761
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color weiß / grün
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034761
EAN / GTIN 04046719401093
Número del fabricante 7000034761

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco con panel trasero verde
Tamaño: M
SMS multicapa suave y resistente (43 g/m²) para un rendimiento sólido
Capucha de 3 piezas, con cremallera de 2 vías y solapa con elástico en la espalda y en el tobillo para minimizar el riesgo de piel expuesta
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Descripción:

La prenda de protección 3M™ 4520 se ha diseñado para ofrecer varias capas de SMMMS, solidez y una resistencia eficaz con un peso ligero, de tan solo 43 g/m². Gracias a su excelente transpirabilidad y suavidad, con un tacto similar al del tejido, se puede llevar cómodamente durante periodos prolongados y protege contra las descargas estáticas, las partículas peligrosas y las salpicaduras de líquidos de tipo 5/6.

Característica:

Prenda de tipo 5/6 fabricada con un material extremadamente ligero y transpirable y diseñada para proteger frente a polvos peligrosos y salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles
Confeccionada en SMMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz del calor y la humedad corporales y reducir el estrés provocado por el calor
Múltiples capas suaves y robustas de 43 g/m² de SMS para un alto rendimiento
Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
Puños de punto para una colocación suave y segura del brazo

Nota:

Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Trabajos de aislamiento
Actividades físicamente exigentes
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Lijado y pulido
Fabricación de cemento