3M™ Filtro de gas y combinación 6075

Número de artículo: 7000034746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 64 Piezas
  • Pasos del pedido: 64 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Filtro combinado protección respiratoria con ventilador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034746
EAN / GTIN 04046719695959
Número del fabricante 7000034746
Número L L01110 43

Descripción

Ejecución:

Sistema de conexión de bayoneta fácil de usar;Tecnología de filtrado innovadora;Bajo peso;Disponible en todos los niveles de protección habituales contra partículas y gases/vapores
Montaje sencillo y rápido del filtro; el filtro siempre se ajusta correctamente
Gran comodidad de uso; seguridad óptima; fácil manejo
Montaje sencillo y rápido del filtro
El filtro siempre se ajusta correctamente

Descripción:

Los filtros para gases y vapores 3M™ de la serie 6075 se adaptan a cualquier máscara completa reutilizable 3M™ con conexión tipo bayoneta y se han diseñado para optimizar el campo de visión. Nuestros filtros ofrecen protección respiratoria ligera y equilibrada para entornos peligrosos.

Característica:

Protección A1 frente a vapores orgánicos (con un punto de ebullición superior a 65 °C) y a formaldehído hasta 10 ppm
Combinan protección con comodidad y equilibrio
Diseñados para optimizar el campo de visión
Ligeros y de baja resistencia a la respiración
Conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables de 3M™
Se acoplan fácilmente, solo hay que enroscarlos hasta que hagan clic
Pueden usarse con los filtros de partículas 3M™ de la serie 5000

Nota:

Protección contra gases y vapores (selección de filtros en función de los contaminantes presentes)
Para protegerse en entornos peligrosos