3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula, 9320+

Número de artículo: 7000034716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 240 Piezas
  • Pasos del pedido: 240 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Partikelfiltermaske

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034716
EAN / GTIN 04046719487301
Número del fabricante 7000034716
Número L L01110 294

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE// EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Tecnología innovadora para una resistencia a la respiración apenas perceptible;Permite la salida del calor y la humedad respiratoria;Al exhalar, los puntos de sellado minimizan el flujo de aire a través de la parte superior de la máscara;Se adapta de forma óptima a la forma de la cara;Fácil colocación de la máscara en la cara;No se desliza;Permanece dimensionalmente estable;Higiénico y práctico para llevar.
Filtración alta y fiable de partículas con menos esfuerzo para el usuario de la mascarilla;Reduce el empañamiento de las gafas y aumenta la comodidad de uso gracias a la baja tensión en la exhalación;Compatibilidad mejorada con las gafas/protección ocular;Ajuste ideal;Seguridad gracias al ajuste ideal y al ajuste ceñido;La mascarilla se adapta al movimiento de la boca al hablar;Buen ajuste de la mascarilla durante su uso;Alta comodidad de uso;Evita la contaminación de la mascarilla antes de su uso;Fácil almacenamiento y distribución.
Cantidad por caja: 240
Industria recomendada: Agricultura

Descripción:

La mascarilla plegada autofiltrante para partículas 3M™ Aura™ 9320+ proporciona confort y estilo sin comprometer el rendimiento. Gracias a la innovadora tecnología de filtrado de baja resistencia a la respiración de 3M™, podrás respirar a través de la mascarilla con menos esfuerzo. Protege contra el polvo y nieblas presentes en una amplia variedad de aplicaciones industriales u otras situaciones laborales donde se requiera protección FFP2. Panel nasal conformado, que aumenta el campo de visión y compatibilidad con gafas

Característica:

Mascarilla desechable FFP2 NR D que protege contra partículas sólidas y/o liquidas no volátiles (clasificación EN 149:2001+Ai:2009, máximo nivel de uso 12 x VLA)
Material filtrante de alto rendimiento 3M, que facilita la respiración reduciendo la resistencia y aumentando el confort del usuario
Innovador diseño de 3 paneles: se adapta a rostros de diferentes formas y tamaños permitiendo un mayor movimiento facial durante la conversación. Esto hace que sea mucho más cómoda de llevar y fácil de guardar cuando no se esté utilizando
Con embalaje individual: envase higiénico que protege la mascartilla de cualquier contaminación antes de su uso. Se lleva y almacena más fácilmente antes de su uso
Panel nasal conformado de perfil bajo y curvo, que se adapta muy bien a la nariz y su contorno compatibilizando el uso de protección ocular
Se adapta a los movimientos faciales
Las mascarillas se suministran en un embalaje higiénico que las protege contra la contaminación antes de usarlas y que, además, permite guardarlas y distribuirlas cómodamente en el lugar de trabajo.
El panel nasal moldeado facilita la adaptación a la nariz y a los contornos faciales, además de contribuir a mejorar la compatibilidad con las gafas de 3M
Máximo nivel de uso: hasta 12 veces el valor umbral límite

Nota:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments