3M™ Trizact™ Muela abrasiva 443SA, gris, 150 mm, P3000, PN50414

Número de artículo: 7000034390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 60 Piezas
  • Pasos del pedido: 60 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034390
EAN / GTIN 04046719258734
Número del fabricante 7000034390
Número L Z56430 PN50414

Descripción

Ejecución:

Refinamiento de los arañazos causados durante la preparación de la pintura antes del pulido
Acabado con el sistema de pulido 3M Perfect-It III codificado por colores
No es necesario utilizar almohadillas de lana compuesta y se reduce el tiempo de pulido para aumentar la productividad
Para el lijado en húmedo con la aspiración de polvo desconectada

Descripción:

El disco 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA se utiliza para eliminar y refinar arañazos del lijado antes de utilizar el sistema de pulido 3M™ Perfect-it™.

Característica:

Reduce los arañazos de lijado en la pintura de rectificación antes de pulir
Continúe el proceso con los compuestos adecuados de la gama de colores 3M™ Perfect-it™
Elimine la necesidad de utilizar esponjas de compuesto de lana, reduzca el tiempo de pulido y aumente la productividad
Se utiliza siempre en húmedo con la extracción del polvo desactivada