3M™ Hookit™ Disco de Papel 255P, 150 mm, 15 agujeros, P180, PN62938

Número de artículo: 7000034347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034347
EAN / GTIN 04046719191888
Número del fabricante 7000034347

Descripción

Ejecución:

El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Soporte de papel C flexible
Fácil sustitución de las lentes gracias a la adhesión de cierre por adherencia 3M™ Hookit™.
Difusión abierta
Ahorro de costes gracias al menor consumo

Descripción:

El disco de papel 255P 3M™ Hookit™ es un disco abrasivo de óxido de aluminio que ofrece una acción de corte continua. Nuestros discos 255P incluyen un recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil. Son adecuados para el lijado intermedio y final de diversos sustratos, incluidas las superficies de metal, macizas y pintadas.

Característica:

Discos con una vida útil superior
Acción de corte sostenible gracias al abrasivo de óxido de aluminio
Recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil y lograr buenos resultados
Empleo en diferentes superficies
Resistente al calor

Nota:

Empléelo para lijado intermedio y final de superficies de metal, macizas y pintadas
Aplíquelo sobre superficies barnizadas y piezas de plástico