3M™ Prenda de protección lavable para trabajos de pintura en poliéster talla XL (50425)

Número de artículo: 7000034320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Color grau
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034320
EAN / GTIN 04046719118977
Número del fabricante 7000034320
Número L L01110 358

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Tamaño: XL
Robusta cremallera bidireccional oculta con solapa
Puño de punto para un ajuste seguro y cómodo
Las rodilleras integradas proporcionan comodidad y protección adicionales cuando se trabaja de rodillas

Descripción:

Una prenda de protección muy cómoda, ligera, transpirable y reutilizable para trabajos generales en el taller, donde no se necesita un nivel de protección superior.

Característica:

Prenda de protección reutilizable para tareas generales en el trabajo y labores de bricolaje/DIY
Lavable
Sin desprendimiento de fibras
Puños tejidos
Rodilleras para ponerse de rodillas cómodamente
Amplias aberturas para las piernas con gancho ajustable y correas Hook and Loop para facilitar el encendido/apagado, incluso cuando se usan botas
Materiales tratados antiestáticos y con bajo desprendimiento de fibras

Nota:

Mono reutilizable para trabajos de lijado y acabado. Sólo apto para el exterior de la cabina de pintura, no apto para trabajos de pintura (categoría I).