3M™ Hookit™ disco de lijado manual, 150 mm, 20 piezas / caja

Número de artículo: 7000034317
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034317
EAN / GTIN 04046719101900
Número del fabricante 7000034317
Número L Z56430 HAND-D150

Descripción

Ejecución:

Diseñado para los discos abrasivos 3M™ Hookit™.
Correa para un ajuste seguro de la almohadilla en la mano
Longitud total: 127 mm

Descripción:

Utilice el soporte para abrasivo manual 3M™ Trizact™ Hookit™ cómodamente gracias a una banda ancha para introducir la mano y sujetar la almohadilla. Nuestro soporte para abrasivo manual está fabricado en gomaespuma blanda para mejorar la conformabilidad y distribuir la presión de los dedos.

Característica:

Diseñada para discos 3M™ Hookit™
La banda sujeta la almohadilla en la mano
La gomaespuma blanda distribuye la presión de lijado
Permite el lijado manual

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra