3M™ Trizact™ Disco 466LA 31.7mm P3000

Número de artículo: 7000034236
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de lijado de doble cara

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034236
EAN / GTIN 05010027811164
Número del fabricante 7000034236

Descripción

Ejecución:

Estructura tridimensional
Resistente a la emulsión
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Mayor peso mineral
Base de película homogénea de alta precisión

Descripción:

El rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ emplea nuestra propia tecnología de micro-replicación en la que las partículas de carburo de silicio micrométricas forman pirámides diminutas de material abrasivo que recubre un soporte de poliéster no comprimible.

Característica:

Abrasivos afilados basado en micro-replicación 3M™ Trizact™ para acabados consistentes y predecibles
Disponible en el cómodo formato de rollo de discos
Funciona bien con mini lijadoras rotorbitales y lijadoras orbitales
Reparaciones rápidas y eficaces
EPI´s
Acabado más uniforme
Alta resistencia al desgarro
Desactive las superficies de referencia
Cambio rápido
Ahorre tiempo y dinero

Nota:

Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
Apto para su uso en minilijadoras rotorbitales o en lijadoras orbitales para producir un acabado listo para el pulido

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra