3M™ Hookit™ Disco de Papel 255P, 150 mm, 6 agujeros, P220

Número de artículo: 7000034122
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034122
EAN / GTIN 05010027543270
Número del fabricante 7000034122

Descripción

Ejecución:

Color del producto: dorado
Soporte de papel en C flexible
Fácil cambio de disco gracias a la adhesión de cierre por adherencia 3M™ Hookit™.
Abra dispersinification
Ahorro de costes gracias a un menor consumo

Descripción:

El disco de papel 255P 3M™ Hookit™ es un disco abrasivo de óxido de aluminio que ofrece una acción de corte continua. Nuestros discos 255P incluyen un recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil. Son adecuados para el lijado intermedio y final de diversos sustratos, incluidas las superficies de metal, macizas y pintadas.

Característica:

El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Soporte de papel C flexible
Difusión abierta
Resistente al calor

Nota:

Abrasivo universal para el lijado grueso, intermedio y final de gran superficie de todos los materiales de pintura