3M™ Diamante 6200J Amarillo 90mm x 55mm N40

Número de artículo: 7000034093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lapeador manual

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034093
EAN / GTIN 04054596160118
Número del fabricante 7000034093
Número L L51710 765

Descripción

Ejecución:

Diamante
Forma ergonómica
Longitud total: 90 mm
Anchura total: 55 mm
Mecanizado de los materiales más duros

Descripción:

La pulidora manual adiamantada flexible 6200J 3M™ es un abrasivo disponible en una amplia gama de granos personalizados para satisfacer los requisitos de los diferentes proyectos. Nuestras pulidoras manuales optimizan la acción de corte preciso del mineral de diamante para el rectificado y acabado de muchos materiales.

Característica:

Código de colores
Enlace de níquel
Maneja los materiales más resistentes
Buena manejabilidad
Fácil de usar
Diferenciación precisa
Tipo de grano más duro
Enlace metálico del grano de diamante

Nota:

Herramienta ideal para romper bordes, por ejemplo, de vidrio. Puede utilizarse en seco y en húmedo.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra