3M™ Diamante Flexible 6002J, verde 90 mm x 55 mm N250

Número de artículo: 7000034090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Lapeador manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000034090
    EAN / GTIN 04054596160088
    Número del fabricante 7000034090
    Número L L51710 373

    Descripción

    Ejecución:

    Diamante
    Forma ergonómica
    Longitud total: 90 mm
    Anchura total: 55 mm
    Mecanizado de los materiales más duros

    Descripción:

    El diamante flexible 3M™ 6002J está hecho de un ligante metálico que fija de forma segura diamantes micrométricos a un soporte con QRS (Hookit™). Nuestros abrasivos ofrecen un mejor acabado sin repercutir negativamente en el poder de corte. y están disponibles en tamaños a medida.

    Característica:

    Funciona bien en una amplia variedad de materiales
    El patrón de puntos abierto permite el escape de virutas, lo que ayuda a evitar el embozo
    Está disponible en tres patrones de puntos, por lo que los operarios pueden elegir el abrasivo correcto para las necesidades únicas de cada uno de sus proyectos.
    Soporte flexible con QRS (sistema de liberación rápida) para enganchar la herramienta fácilmente y responder a los bordes y los contornos
    Buena manejabilidad
    Fácil de usar
    Diferenciación precisa
    Tipo de grano más duro
    Enlace metálico de grano de diamante

    Nota:

    Herramienta ideal para romper bordes, por ejemplo, de vidrio. Puede utilizarse en seco y en húmedo.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra