3M™ Stikit™ Finesse-it™ Disco de film microabrasivo 268L Amarillo 76mm x 22mm (Agujero central) 20 micras

Número de artículo: 7000034070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000034070
    EAN / GTIN 05010027613805
    Número del fabricante 7000034070

    Descripción

    Ejecución:

    Difusión electrostática
    Soporte de película con alta resistencia a la tracción
    Base de película homogénea de alta precisión
    EPI, autoadhesivo
    Alta productividad

    Descripción:

    El rollo de discos de film microabrasivo 268L PSA 3M™ incluye varios discos de lijado dispuestos en un rollo que aporta comodidad y que permite su empleo en entornos de alta producción. Nuestros discos emplean óxido de aluminio de precisión micrométrica para lograr un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme.

    Característica:

    Cómodo rollo de discos
    Con soporte adhesivo sensible a la presión para aplicarlos y retirarlos de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso
    Emplea óxido de aluminio con precisión micrométrica y corte rápido
    El duradero film de poliéster ofrece flexibilidad y un acabado consistente en superficies con contornos
    Mayor calidad de superficie
    Alta resistencia al desgarro
    Alta eficiencia de corte
    Desactive la superficie de referencia
    Cambio rápido

    Nota:

    Empléelos en entornos de alta producción para lograr un acabado uniforme en muchos sustratos