3M™ Rollo de papel 618 Gris claro 115mm x 50m P240

Número de artículo: 7000034049
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rollo de lijar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034049
EAN / GTIN 05010027588370
Número del fabricante 7000034049
Número L L51710 1529

Descripción

Ejecución:

Papel A altamente flexible
El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 115 mm

Descripción:

El rollo de papel de lija 3M™ 618 es un abrasivo con mineral de carburo de silicio sobre un soporte flexible que presenta un revestimiento Free-Cut anti-embozo. Nuestros rollos de papel de lija permiten obtener un corte agresivo con un acabado fino.

Característica:

Corte agresivo con acabado fino
Larga duración, especialmente con grano fino

Nota:

Úselo en las aplicaciones que requieran un corte agresivo con un acabado fino.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra