3M™ Rollo de papel 618 Gris claro 115mm x 50m P180

Número de artículo: 7000034048
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Rollo de lijar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034048
EAN / GTIN 05010027121683
Número del fabricante 7000034048

Descripción

Ejecución:

Papel A altamente flexible
El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Longitud total: 50 m
Anchura total: 115 mm

Descripción:

El rollo de papel de lija 3M™ 618 es un abrasivo con mineral de carburo de silicio sobre un soporte flexible que presenta un revestimiento Free-Cut anti-embozo. Nuestros rollos de papel de lija permiten obtener un corte agresivo con un acabado fino.

Característica:

Corte agresivo con acabado fino
Larga duración, especialmente con grano fino

Nota:

Úselo en las aplicaciones que requieran un corte agresivo con un acabado fino.