3M™ Roloc™+ Soporte número 1, 6mm x 25mm

Número de artículo: 7000033528
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000033528
EAN / GTIN 54046719219051
Número del fabricante 7000033528
Número L L51710 1182

Descripción

Ejecución:

Disco de plástico rígido con eje de 6 mm
Para acomodar los discos 3M™ Roloc™.
Longitud total: 19.1 cm
Anchura total: 12.6 cm

Descripción:

La almohadilla de disco 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de nuestros discos Roloc™ y de nuestros discos de cerdas proporcionando el sistema de apoyo adecuado y un acople seguro para las aplicaciones de amolado. Además, ahorra tiempo eliminando la necesidad de alinear los extremos del disco con la almohadilla del disco: el tornillo alinea el disco, haciendo que los cambios de disco serán rápidos y fáciles.

Característica:

La fijación del disco es rápida y sencilla

Nota:

Especialmente recomendado en piezas de plástico

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra