3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 6 mm x 33 m, 1.0 mm

Número de artículo: 7000033115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000033115
EAN / GTIN 04001895594069
Número del fabricante 7000033115
Número L L01310 1083

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Posibilidades de diseño avanzadas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 6 mm
Reducción de los costes de producción

Descripción:

La Cinta 3M™ VHB™ 4910 transparente es ideal para materiales transparentes o donde se necesite una unión transparente, sustituyendo de forma efectiva a tornillos, remaches y tacos al juntar materiales; el resultado es una apariencia limpia y una retención permanente. Nuestra cinta de 40,0 mm proporciona resistencia a la temperatura a corto plazo hasta 149 °C y resistencia a largo plazo hasta 93 °C.

Característica:

El material transparente es ideal para la unión de materiales transparentes.// El material transparente es ideal para la unión de materiales transparentes.
La fórmula adhesiva de la Cinta 3M VHB une y sella en contacto sin tiempo de secado// La fórmula adhesiva de la Cinta 3M VHB une y sella en contacto sin tiempo de secado
Una sujeción virtualmente invisible ayuda a mantener las superficies suaves y sin marcas de soldadura o antiestéticos cabezales de remaches// Una sujeción virtualmente invisible ayuda a mantener las superficies suaves y sin marcas de soldadura o antiestéticos cabezales de remaches
Extiende la carga de tensión por toda la longitud de la unión// Extiende la carga de tensión por toda la longitud de la unión
La elevada absorción de la tensión dinámica reduce la tensión del impacto y la vibración// La elevada absorción de la tensión dinámica reduce la tensión del impacto y la vibración
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto// La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera// Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes// Su transparencia es perfecta para unir materiales transparentes

Nota:

Unión de materiales transparentes
Montaje de señales translúcidas retroiluminadas
Unión de ventanas de lentes con carcasas
Unión de materiales decorativos, molduras, montajes
Unión de placas, logotipos y señales

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra