Ejecución:
Color de producto: Incolora
Capacidades de diseño avanzadas
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1140 mm
Reducir los costes de producción
Descripción:
La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.
Característica:
Muy transparente// Muy transparente
Posibilidades de diseño ampliadas// Posibilidades de diseño ampliadas
Reducción del postratamiento// Reducción del postratamiento
Conexiones rápidas y sencillas// Conexiones rápidas y sencillas
Reducción de los costes de producción// Reducción de los costes de producción
Ideal para conexiones transparentes// Ideal para conexiones transparentes
Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.// Crea un sello duradero contra el agua, la humedad, etc.
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles// Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles.
El material claro es ideal para unir materiales transparentes// El material claro es ideal para unir materiales transparentes
Nota:
Para uso interior y exterior
Para pegar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, cerámica y muchos plásticos
Unir materiales transparentes como el vidrio, el policarbonato, el vidrio acrílico (PMMA)
Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales