3M™ Material para Etiquetas Imprimible por rayo láser 7848, gris mate/negro, 120 mm x 300 m

Número de artículo: 7000032796
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032796
EAN / GTIN 04001895557590
Número del fabricante 7000032796
Número L L01310 38

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Efecto de reinicio bajo
Longitud total: 300 m
Anchura total: 120 mm
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica

Descripción:

Para varias aplicaciones de marcado láser, use el Stock 7846 de etiquetas marcables con láser de 3M ™.

Característica:

Alta resolución para información detallada.
Durabilidad para uso en interior y exterior
Resistente a la temperatura de -40°C a +200°C, a corto plazo (hasta 1h) hasta +300°C.
Resistencia a temperaturas de hasta 200 °C

Nota:

Para aplicaciones que requieren una alta resistencia a la temperatura
Para pegar en sustratos texturizados, de alta y baja energía
Para pegar alrededor de esquinas, bordes y formas
El grabado por láser permite una gran resistencia a la intemperie y al envejecimiento