3M™ P - 60 CFS - 0 Muelle de Fuerza Constante

Número de artículo: 7000032605
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7000032605
    EAN / GTIN 04001895569104
    Número del fabricante 7000032605
    Número L L01310 971

    Descripción

    Ejecución:

    Fácil de instalar
    Aleación inoxidable
    Alto rango de aplicación
    Anchura total: 10 mm

    Descripción:

    El muelle de fuerza constante de 3M™ está diseñado para aplicaciones de conexión a tierra o toma de tierra. El muelle aplica una presión radial uniforme sobre el cable cuando se enrolla sobre el núcleo del cable o el diámetro exterior.

    Característica:

    Ejerce una presión radial uniforme sobre el cable
    Para la puesta a tierra
    Adecuado para su uso en cubiertas de cables de plomo y aluminio, cintas adhesivas o alambres para el apantallamiento de cables y alambres de armadura de acero o aluminio
    Conexión sin soldadura
    Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE