3M™ Esponjas de lijado

Número de artículo: 7000032379
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000032379
    EAN / GTIN 04046719190058
    Número del fabricante 7000032379
    Número L L51710 1008

    Descripción

    Ejecución:

    Espuma de poliuretano
    Longitud total: 100 mm

    Descripción:

    La esponja estándar de 3M™ es fina y adaptable y está disponible en tres granos de carburo de silicio. Nuestras esponjas altamente flexibles resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas.

    Característica:

    Finas y adaptables
    Muy flexibles
    Disponibles en tres granos de carburo de silicio

    Nota:

    Resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra