3M™ Tubo HDTCW Termorretráctil manguito abierto 140 - 40 - 500

Número de artículo: 7000032375
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Manguito para cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032375
EAN / GTIN 54046719067140
Número del fabricante 7000032375

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Poliolefina reticulada por radiación
Longitud total: 500 mm
Sin halógenos
Adecuado para cables de baja y media tensión

Descripción:

El tubo termorretráctil HDCW de 3M™ está diseñado para la rápida reparación de cubiertas de cables dañadas. Este manguito envolvente se puede utilizar como material de aislamiento en cables y empalmes de hasta 1000 V y como material de reparación de cubiertas de cables de hasta 35 kV. La estructura de poliolefina reticulada tiene un adhesivo que ofrece protección contra la humedad.

Característica:

Excelente protección contra los impactos mecánicos
Excelente protección contra la corrosión con cables sin daños
Para aplicaciones con 35 kV
Fabricado en poliolefina reticulada con revestimiento adhesivo
El manguito de pared gruesa es robusto y fiable
Certificado por ANSI y conforme a RoHS 2011/65/UE
Cumple con la normativa RoHS

Nota:

Para reparar las cubiertas de los cables dañados