3M™ Esponjas de lijado,100 mm x 68 mm x 26 mm, CRS, 4 caras

Número de artículo: 7000032170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 144 Piezas
  • Pasos del pedido: 144 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032170
EAN / GTIN 04046719251841
Número del fabricante 7000032170
Número L L51710 66

Descripción

Ejecución:

Esponjas de 2 caras = carburo de silicio
Tamaño: 100mm x 68mm x 26mm
Espuma de poliuretano
Anchura total: 68 mm

Descripción:

La esponja estándar de 3M™ es fina y adaptable y está disponible en tres granos de carburo de silicio. Nuestras esponjas altamente flexibles resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas.

Característica:

Finas y adaptables
Muy flexibles
Disponibles en tres granos de carburo de silicio

Nota:

Resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra