3M™ Perfect-It™ paño de pulido de alto rendimiento, amarillo, 36 cm x 32 cm, 20 unidades / caja

Número de artículo: 7000032156
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Paño para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032156
EAN / GTIN 04046719247530
Número del fabricante 7000032156
Número L L51710 96

Descripción

Ejecución:

Para limpiar rápida y fácilmente los residuos, el polvo, la suciedad y las huellas dactilares
Paño con poca pelusa, no deja rasguños
Longitud total: 360 mm
Anchura total: 320 mm

Descripción:

Utilice nuestro paño ultrasuave de alto rendimiento 3M™ Perfect-It™ para limpiar residuos, polvo, suciedad y huellas dactilares sin dejar arañazos. Úselo en una amplia gama de superficies, como cristal, metal, cromo, vinilo y piel.

Característica:

Limpia residuos, suciedad, polvo y huellas dactilares de forma rápida y fácil.
Use un paño con bajo desprendimiento de fibras y que no deja arañazos.
Resistente a productos químicos.
Adecuado para una amplia gama de superficies

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra