3M™ Hookit™ Direct Flow™ II disco de lijado, 15 agujeros perforados, estándar, M8, 5 piezas / cartón

Número de artículo: 7000032143
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032143
EAN / GTIN 04046719162574
Número del fabricante 7000032143

Descripción

Ejecución:

Con diferentes tamaños de orificios para una succión óptima
Excelente extracción de polvo gracias a los agujeros dispuestos en espiral
Disponible en dureza blanda o estándar

Descripción:

Consiga una óptima extracción del polvo con los platos 3M™ Hookit™. Nuestra espuma de alta densidad, centro rígido plano y borde suave proporciona mayor flexibilidad en los bordes gracias a la configuración de orificios en el centro. Además, la canalización directa del flujo permite una mejor extracción de polvo.

Característica:

Iguale el flujo de aire con diversos tamaños de orificios para conseguir la mejor extracción
Consiga una extraordinaria extracción con el patrón de orificios en espiral
Elija entre firmeza suave o estándar
Adecuado para abrasivos 3M™ Hookit™

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra