3M™ Ultrafina™ SE espuma de pulido antiholográfica, azul, ø 150 mm, 2 piezas / paquete pequeño

Número de artículo: 7000032123
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000032123
EAN / GTIN 04046719061358
Número del fabricante 7000032123
Número L L51710 903

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Para eliminar las marcas de remolino y aplicar acabados de alto brillo
Estructura de gofre con buena superficie de contacto y buena absorción del pulido

Descripción:

Nuestra boina de pulido ultrafina 3M™ Perfect-It™ permite eliminar marcas circulares en superficies pintadas, incluso en vehículos con colores oscuros y difíciles. Con una superficie única reticular que retiene el pulimento líquido, esta boina pule de manera uniforme sin dejar el exceso de pulimento que puede provocar ondulaciones en el acabado.

Característica:

Logre un acabado muy brillante en colores oscuros.
Permite eliminar las marcas circulares y conseguir acabados muy brillantes.
La superficie reticulada garantiza una buena superficie de contacto y retiene el pulimento.
Ideal para trabajar con 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE