Dispensador de cinta marcadora de cables con área de escritura ScotchCode™ SWD de 3M™, diámetro exterior del cable. De 2,29 mm a 7,87 mm

Número de artículo: 7000031766
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta de marcación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000031766
EAN / GTIN 50051128562203
Número del fabricante 7000031766
Número L L01310 925

Descripción

Ejecución:

Se puede etiquetar
Resistente a la temperatura y a la intemperie
Longitud total: 2,43 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

Recarga para el dispensador SWD. 50 etiquetas por rollo. El marcador tiene unas dimensiones de 19,05 mm x 34,92 mm, con un área de escritura de 19,05 mm x 7,92 mm. Recomendado para cables con un diámetro exterior de 2,29 mm a 7,87 mm. La cantidad mínima de cajas para el pedido es 10.

Característica:

Rollo de recambio para el dispensador de cinta de marcar cables 3M™ ScotchCode™ STD.
Impreso con caracteres fáciles de leer
La cinta de poliéster fina y conformable es resistente al revestimiento, al aceite, a los disolventes y al agua
Cumple con los métodos de prueba de la norma ASTM D-1000 y es compatible con la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Para marcar cables y núcleos
Para televisores, sistemas de alarma, sistemas de riego, enchufes, mangueras de jardín, alarmas de coche, tuberías, rejillas de ventilación, palos de golf y mucho más