• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rollo de recarga de cinta marcadora de cables 3M™ ScotchCode™ SDR-W

Número de artículo: 7000031538
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000031538
EAN / GTIN 50054007094178
Número del fabricante 7000031538
Número L L01310 1552

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Cinta de poliéster fina y conformable, resistente a las marcas, el aceite, los disolventes y el agua
Longitud total: 2,4 m
Anchura total: 5,46 mm

Descripción:

Rollos de cinta marcadora de cable impresa. Impreso con la letra ″W″. 10 rollos por caja.

Característica:

Rollo de recambio para el dispensador de cinta de marcar cables 3M™ ScotchCode™ STD.
Impreso con caracteres fáciles de leer
La cinta de poliéster fina y conformable es resistente al revestimiento, al aceite, a los disolventes y al agua
Cumple con los métodos de prueba de la norma ASTM D-1000 y es compatible con la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Para marcar los terminales, los bloques de terminales, el cableado de los paneles o la aparamenta durante el mantenimiento o la reparación
Para la identificación de fases en alambres/cables de gran o pequeño diámetro, mangueras y piezas de recambio