Dispensador de cinta marcadora de cables Scotch® STD-C de 3M™

Número de artículo: 7000031515
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000031515
EAN / GTIN 50054007121751
Número del fabricante 7000031515
Número L L01310 900

Descripción

Ejecución:

Pre-printed with sharp colours (black, blue, brown, green, grey, orange, red, violet, white and yellow)
Features hinged covers that grasp the ends of individual roll to tear off precise lengths – minimising waste
Made with durable plastic that protects wire markers from contamination, keeping them clean and dry
RoHS 2011/65/EU Compliant

Descripción:

Dispensador cargado con 10 rollos de cinta de colores (una de cada color: negro, azul, marrón, verde, gris, naranja, rojo, violeta, blanco y amarillo). Cantidad en la caja: 25

Característica:

Preimpreso con caracteres nítidos y fáciles de leer.
Compartimentos recargables para cinta SDR con adhesivo acrílico de alta pegajosidad que resiste los disolventes, el aceite y el agua y se adhiere firmemente a las superficies de aislamiento.
Cuenta con tapas con bisagras que sujetan los extremos de los distintos rollos para cortar longitudes precisas, lo que minimiza el desperdicio.
Se puede llenar según se desee para cumplir con los requisitos específicos del proyecto.
Está fabricado en plástico duradero y protege los marcadores de cables frente a la contaminación, manteniéndolos limpios y secos.
Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Easily identify wires for maintenance and repair
Electrical and control panels, telecom and communication, automotive, marine, safety and security, switches and outlets

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop