Ejecución:
Color de producto: Azul
Manejo rápido y fácil: Simplemente pliéguelo sin pelar ni torcer el cable.
Certificación UL, CSA
Uso en ambientes secos
Descripción:
El conector eléctrico 3M™ Scotchlok™ 314 IDC no requiere el pelado del cable, es retardante de llama y resistente a la humedad, y cuenta con un exclusivo contacto en ″U″ que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable.
Característica:
El exclusivo contacto ″U″ garantiza una conexión eléctrica fiable hasta 600 V.
Uso rápido y sin esfuerzo, ya que simplemente se cierra a presión sin necesidad de pelar o retorcer el núcleo.
Certificación UL, certificación VDE, prueba IEC 60998-3-2
Resistente a la humedad para aplicaciones en entornos húmedos cuando se utiliza con caja de conexiones.
Protección contra la humedad IPX8
Soporta temperaturas de hasta 105°C
Nota:
Para agrupar, codificar por colores y marcar