Ejecución:
Color del producto: negro
Inserción de temperatura amplia. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -10°C a 60°C según VDE.
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 50 mm
Ignífugo según la norma UL 510
Descripción:
La cinta eléctrica Scotch® 22 es una cinta aislante de vinilo de 0,254 mm de grosor.
Característica:
La cinta gruesa proporciona una mayor resistencia mecánica y a la abrasión
Adecuado para aplicaciones especialmente exigentes, como el aislamiento de barras colectoras, el cableado, la reparación de cubiertas de cables, el sellado de elementos de fijación
Adaptable y resistente a temperaturas bajo cero de hasta -10 °C
Presenta una excelente resistencia a la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, la corrosión y diversas condiciones climáticas (incluida la radiación UV)
Certificado según UL, CSA y VDE
Nota:
Adecuado para todas las aplicaciones de uso intensivo, incluyendo el aislamiento de barras, la reparación de cubiertas de cables y el sellado de conectores.