Cinta eléctrica de vinilo negra Scotch® 22 de 3M™ de 38 mm x 33 m

Número de artículo: 7000031345
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000031345
    EAN / GTIN 50054007100596
    Número del fabricante 7000031345
    Número L L01310 1372

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Negro
    Amplio uso de la temperatura. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -10°C a 60°C según VDE
    Longitud total: 32.9 m
    Anchura total: 38 mm
    Pirorretardante conforme a UL 510

    Descripción:

    La cinta eléctrica Scotch® 22 es una cinta aislante de vinilo de 0,254 mm de grosor.

    Característica:

    La cinta gruesa proporciona una mayor resistencia mecánica y a la abrasión
    Adecuado para aplicaciones especialmente exigentes, como el aislamiento de barras colectoras, el cableado, la reparación de cubiertas de cables, el sellado de elementos de fijación
    Adaptable y resistente a temperaturas bajo cero de hasta -10 °C
    Excelente resistencia a la abrasión, a la humedad, a los álcalis, a los ácidos, a la corrosión y a diversas condiciones climáticas (incluida la radiación UV)
    Ignífugo según la norma UL 510
    Certificado según UL, CSA y VDE

    Nota:

    Apta para aplicaciones intensivas, como el aislamiento de barras de distribución, la sujeción de cables, reparación de cubierta de cables y el sellado de conectores.