Ejecución:
Color de producto: Blanco
Adecuado para su uso en la industria aeroespacial, la automoción, la construcción naval, el ejército, los tejados y los vehículos especiales
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 609.6 mm
Para el sellado permanente de tubos y cámaras de alta temperatura
Descripción:
Utilice la cinta de fibra de vidrio 3M™ 361 para aplicaciones que requieran gran resistencia térmica. Nuestra cinta incluye un adhesivo de silicona sensible a la presión para aplicaciones que requieran alta adhesión, larga duración, buen poder de sujeción y una retirada limpia. El soporte resistente a la abrasión resulta ideal para enmascarar como protección en operaciones de pulverización térmica.
Característica:
Proteja superficies y materiales de temperaturas intermitentes de hasta 288 °C
Se usa en la industria aeroespacial y de la automoción, en operaciones militares, para revestimiento de tejados y construcción naval y de vehículos especiales
Para empalmar tejidos, sellar paneles, enmascarar, empaquetar, sujetar y embalar arneses
Puede certificarse para cumplir con la FAR 25.853, especificación de resistencia al fuego
Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras a altas temperaturas
Adhesivo de silicona termocurado// adhesivo de silicona termocurado
Elemento de filtro de longitud integral continua.
Nota:
Sellado permanente de conductos o cámaras a altas temperaturas
Empalme de tejidos y superficies texturizadas
Sellado de paneles aeroespaciales
Soporte de soldadura
Protección de arneses
Sirve para empalmar, coser y sellar el tejido de paneles