3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Transparente, 102 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Número de artículo: 7000029136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000029136
EAN / GTIN 50021200144573
Número del fabricante 7000029136

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Bajo coeficiente de fricción
Longitud total: 16.45 m
Anchura total: 101.6 mm
Reducción del ruido

Descripción:

La cinta de film de polietileno UHMW 5423 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,025 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de ″plano de deslizamiento″ para permitir el contacto sin desgaste.

Característica:

El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste// El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste
Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies// Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies
El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material// El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material
Puede contribuir a reducir chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento// Puede contribuir a reducir chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
Se utiliza en aplicaciones donde la lubricación no es posible debido a la contaminación// Se utiliza en aplicaciones donde la lubricación no es posible debido a la contaminación
El liner lo convierte en una alternativa ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas// El liner lo convierte en una alternativa ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas
Resistencia a la abrasión extremadamente alta// Resistencia a la abrasión extremadamente alta
Bueno para la producción de piezas estampadas por cubierta protectora// Bueno para la producción de piezas estampadas por cubierta protectora
Capacidad de deslizamiento extremadamente alta// Capacidad de deslizamiento extremadamente alta

Nota:

Reduce chirridos y traqueteos en montajes en el sector de automoción y transporte
Revestimiento de cintas transportadoras, tolvas, deslizadores y raíles de guía
Raíles de guía y tolvas de cintas transportadoras planas
Separa las piezas diferentes para reducir el ruido y la fricción
Hojas protectoras de aluminio en prensas de conformación por estirado