Cinta 3M™ VHB™ 4926

Número de artículo: 7000029043
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000029043
EAN / GTIN 00051115256172
Número del fabricante 7000029043

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Durabilidad inmediata gracias al adhesivo sensible a la presión
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 609.6 mm
Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivo líquido, lo que resulta en perforación, molienda, procesamiento posterior, atornillado, la soldadura y la limpieza se guardan

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4926. Nuestra cinta es un adhesivo acrílico multiusos gris de 0,4 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos de alta y media energía superficial.

Característica:

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo multiusos gris de 0,4 mm de espesor y núcleo de espuma acrílica conformable con un buen equilibrio entre resistencia y adaptabilidad en aplicaciones exigentes, en especial sobre sustratos con alta y media energía superficial
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Ofrece una buena resistencia a plastificantes

Nota:

Aplicación para material decorativo y molduras, placas de identificación y logotipos, expositores, fijación de paneles y refuerzos.
Las aplicaciones abarcan una amplia gama de sectores, como el transporte, la fabricación de electrodomésticos, la electrónica, las soluciones de visualización y la industria en general