Ejecución:
Color de producto: Incolora
La película de soporte de PET proporciona una buena estabilidad, simplificando el laminado y el troquelado. Aplicaciones de alta temperatura.
Longitud total: 55 m
Anchura total: 122 cm
Estas cintas de doble cara presentan un adhesivo permanente en la cara expuesta y un adhesivo removible y reposicionable en la cara de papel protector. Reposicionable y de aplicación y retirada múltiple. La adhesión es posible a 32 °F.
Descripción:
Nuestra cinta de doble cara de 152 µm incorpora adhesivo acrílico de pegajosidad alta 420 en una cara y adhesivo acrílico de pegajosidad media 1050 en la otra cara. Se presenta sobre un liner de papel kraft n. 58 revestido con varias capas y con soporte de PET.
Característica:
Soporte de PET de 35,6 mil revestido con adhesivo 420 de 55,9 µm en el anverso y adhesivo 1050 de 55,9 µm en el reverso. Cinta de doble cara reposicionable y retirable
El soporte de film PET aporta estabilidad diferencial, lo que facilita la manipulación al laminar y troquelar. Usos en altas temperaturas.
Usos en altas temperaturas
Coloque y reposicione materiales ligeros
Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre. Puede aplicarse a 0 °C.
Una cinta de doble cara que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales, para montar temporalmente materiales ligeros tales como papel, plásticos, films o espumas.
Nota:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams