Ejecución:
Color de producto: Plateado
Adhesivo resistente a los productos químicos
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 1.9 cm
Fácil de perforar
Descripción:
Nuestra cinta adhesiva de plomo 3M™ 420 es una cinta con conductividad eléctrica y térmica. Esta cinta adhesiva es muy conformable y resistente al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta, los productos químicos y la radiación. Esta cinta maleable con liner de film fácil de retirar se puede adaptar a patrones complejos o detallados. También se puede troquelar con formas específicas según las necesidades de los procesos de ensamblaje y fabricación.
Característica:
Esta cinta conformable resiste al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por rayos ultravioleta y a una amplia variedad de productos químicos utilizados en los procesos de galvanizado y anodizado// Esta cinta conformable resiste al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por rayos ultravioleta y a una amplia variedad de productos químicos utilizados en los procesos de galvanizado y anodizado
El adhesivo de caucho une firmemente diversas superficies, incluida la mayoría de los metales// El adhesivo de caucho une firmemente diversas superficies, incluida la mayoría de los metales
Es eficaz a una amplia variedad de temperaturas// Es eficaz a una amplia variedad de temperaturas
El liner permite troquelar la cinta en formas específicas para procesos de ensamblaje y fabricación// El liner permite troquelar la cinta en formas específicas para procesos de ensamblaje y fabricación
Fácil de perforar// Fácil de perforar
Muy bien maleable/flexible// muy bien maleable/flexible
Combina las ventajas específicas del plomo y el sistema adhesivo químicamente resistente// Combina las ventajas específicas del plomo y el sistema adhesivo químicamente resistente
La cinta de plomo 420 es una de las pocas cintas de plomo en todo el mundo.// La cinta de plomo 420 es una de las pocas cintas de plomo en todo el mundo
Térmica y eléctricamente conductora// Térmica y eléctricamente conductora
Nota:
Enmascarado en galvanoplastia
Barrera contra la radiación
Barrera contra la humedad
Fresado químico