Descripción:
La cinta americana de alta resistencia 3939 de 3M™ es adaptable y de alta pegajosidad. Está fabricada con polietileno resistente al agua laminado sobre un refuerzo de tejido y un potente adhesivo de caucho natural. Nuestra cinta se rasga fácil y limpiamente tanto a lo largo como a lo ancho, sin desgarrarse. Entre sus aplicaciones industriales se incluyen colgar cortinas de polietileno para cubrir áreas, enmascarar y proteger áreas de chorreados de arena. También se utiliza en el sector de eventos como ferias y conferencias, para sujetar y sellar acolchados de alfombras, fijar cuerdas a superficies y colgar paneles de pósteres. La cinta americana de alta resistencia 3939 de 3M™ se puede usar en temperaturas de hasta 149 °C y su resistencia a llamas ha sido probada con los métodos UL 723, ASTM E-84, NFPA 255 y UBC 8-1. Los resultados fueron: índice de propagación de llamas, 0; índice de desarrollo de humo, 0. La cinta americana es un elemento básico en cualquier caja de herramientas, y se utiliza en tareas de mantenimiento, reparación y construcción. Debe su nombre a que era una cinta desconocida en España y, cuando llegó a este mercado, era producida e importada por una empresa estadounidense. En principio, se usaba en climatización, en tareas como el sellado de tubos. Actualmente se utiliza de muchas formas más, como para parchear, empaquetar, reforzar, ribetear, aislar mediante envoltura o empalme, tapar tubos, asegurar extremos de conductos, marcar, etiquetar, reparar temporalmente, colgar cortinas de polietileno y proteger superficies en procesos de chorreado de arena ligero. La cinta americana se utiliza en entornos residenciales, industriales y comerciales, por trabajadores de los sectores de la construcción, eléctrico, industrial, naval, militar, de abastecimiento, de camiones y de la automoción.
Ventaja:
- Cinta americana de calidad industrial para empalmar, enmascarar, parchear y sellar.
- Alta resistencia a tracción para sujetar firmemente incluso bajo estrés
- Adhesivo grueso de caucho que proporciona un sellado firme al unirse a la mayoría de las superficies ásperas y lisas
- Con superficie de polietileno plateado resistente al desgaste, la abrasión y el agua
- Buena elección para colgar cortinas de polietileno con el fin de cubrir áreas