3M™ Cinta de Vinilo 470, 50 mm x 33 m

Número de artículo: 7000028889
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028889
EAN / GTIN 50021200856179
Número del fabricante 7000028889
Número L L01310 551

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Imprimible por transferencia térmica
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 50.8 mm
Extremadamente resistente a los productos químicos

Descripción:

Use nuestra cinta para procesos de galvanoplastia 3M™ 470 en trabajos que requieran resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos de galvanizado y anodizado. Esta cinta marrón claro y conformable cuenta con un soporte resistente a la abrasión ideal para utilizar con productos químicos de chapado, anodizado, fresado, grabado y granallado.

Característica:

Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos normales de galvanoplastia y anodizado
Resistente a la mayoría de los disolventes comunes; es eficaz a temperaturas de hasta 76 °C
Resistente a la abrasión, la humedad y el desgaste, para condiciones de trabajo exigentes
El soporte conformable es ideal para superficies curvadas e irregulares
El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Alta resistencia a la abrasión y flexibilidad

Nota:

Enmascaramiento de superficies durante la galvanización