3M™ Flexomount™ cinta de montaje de clichés 447DL

Número de artículo: 7000028877
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028877
EAN / GTIN 00021200629129
Número del fabricante 7000028877

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Para clichés de fotopolímero y caucho
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 457.2 mm
Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito

Descripción:

La cinta de montaje de clichés Flexomount™ 412DL de 3M™ es gris, de 0,25 mm de espesor. Nuestra cinta incluye un adhesivo de caucho suave a ambos lados de un soporte de vinilo.

Característica:

Ofrece excelente adhesión a clichés fotopoliméricos y de caucho
Adhiere planchas de impresión de caucho y fotopoliméricas a cilindros o manguitos de impresión flexográfica
Proporciona una cobertura uniforme de fondos en casos en los que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial
Desmontaje sin residuos
Excelente resistencia al plastificante
Buena resistencia al envejecimiento
Excelente reposicionabilidad
Alta resistencia a disolventes
Asistencia fiable

Nota:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical